Aldes - UI T.One AIR 2 - 04 Réversible + façade + supp mural + IHM + manchette - 35001424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de réfrigérant - R32 
- diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce 
- largeur - 510 mm 
- hauteur - 750 mm 
- profondeur - 526 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3542281043156
Réf. Sonepar
00046104315
Réf. Fournisseur
35001424
Marque
Aldes
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
largeur:
510 mm
hauteur:
750 mm
profondeur:
526 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement):
6.29
SCOP (chauffage):
4.4
eER (refroidissement):
4
cOP (chauffage):
4.92
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'unité intérieure est équipée d’une régulation qui assure à la fois réactivité, précision et performance en ajustant en temps réel, en fonction des besoins de chaque pièce, le débit d’air soufflé et le fonctionnement de la pompe à chaleur. Chaque unité intérieure est reliée à son unité extérieure individuelle.


