Aldes - UI T.One AIR 2 - 05 + façade + support mural + IHM + manchette - 35001405

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - UI T.One AIR 2 - 05 + façade + support mural + IHM + manchette

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • largeur - 510 mm

  • hauteur - 750 mm

  • profondeur - 526 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542281043125

Réf. Sonepar

00046104312

Réf. Fournisseur

35001405

Réf. Commerciale

Aldes

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

largeur:

510 mm

hauteur:

750 mm

profondeur:

526 mm

SCOP (chauffage):

4.33

cOP (chauffage):

4.55

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

Unité intérieure pompe à chaleur (chauffage seul) T.One AIR 05 + façade unité intérieure + support mural unité intérieure

Les Atouts de l'article:

L'unité intérieure est équipée d’une régulation qui assure à la fois réactivité, précision et performance en ajustant en temps réel, en fonction des besoins de chaque pièce, le débit d’air soufflé et le fonctionnement de la pompe à chaleur. Chaque unité intérieure est reliée à son unité extérieure individuelle.