Aldes - UI T.One AquaAIR 2 - 04 montée avec sa façade + façade ballon + IHM + manchette - 35001385

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - UI T.One AquaAIR 2 - 04 montée avec sa façade + façade ballon + IHM + manchette

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • type de réfrigérant - R32

  • modèle - fente simple

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • largeur - 590 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542281036738

Réf. Sonepar

00046103673

Réf. Fournisseur

35001385

Réf. Commerciale

Aldes

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

type de réfrigérant:

R32

modèle:

fente simple

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

largeur:

590 mm

hauteur:

1976 mm

profondeur:

592 mm

technologie Inverter:

Oui

SCOP (chauffage):

4.4

cOP (chauffage):

4.92

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

Unité intérieure T.One AquaAIR 2 - 04 montée avec sa façade + façade ballon + IHM chaud seul + manchette