Aldes - UI T.One AquaAIR 2 - 05 montée avec sa façade + façade ballon + IHM + manchette - 35001389

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - UI T.One AquaAIR 2 - 05 montée avec sa façade + façade ballon + IHM + manchette

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • type de réfrigérant - R32

  • modèle - fente simple

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542281036776

Réf. Sonepar

00046103677

Réf. Fournisseur

35001389

Réf. Commerciale

Aldes

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

type de réfrigérant:

R32

modèle:

fente simple

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

largeur:

590 mm

hauteur:

1976 mm

profondeur:

592 mm

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.23

SCOP (chauffage):

4.33

eER (refroidissement):

3.9

cOP (chauffage):

4.55

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

Unité intérieure T.One AquaAIR 2 - 05 montée avec sa façade + façade ballon + IHM réversible + manchette