Aldes - UI T.One AquaAIR 2 - 06 montée avec sa façade + façade ballon + IHM + manchette - 35001390
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
modèle - fente simple
largeur - 590 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3542281036783
Réf. Sonepar
00046103678
Réf. Fournisseur
35001390
Marque
Aldes
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
modèle:
fente simple
largeur:
590 mm
hauteur:
1976 mm
profondeur:
592 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.18
SCOP (chauffage):
4.19
eER (refroidissement):
3.8
cOP (chauffage):
4.15
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Résidentiel individuel et collectif,> Neuf et rénovation.Description :> Unité supérieure réversible TOne® AquaAIR 06 (chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire) d'une puissance de 6kW livrée avec sa façade esthétique, la façade du ballon, la commande centralisée et la manchette> Modèle 6 kW,> Monophasé,> Rafraîchissement inclus,> Pilotage à distance AldesConnect™ en option.


