Aldes - Unité décentralisée DEXc304 sous plafond rénovation petit locaux tertiaires - 11059018
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280590187
Réf. Sonepar
00046059018
Réf. Fournisseur
11059018
Marque
Aldes
DEXc304, débit 400m3/h, isolant LR 25mm, piquage diam. 250mm, régulation Modbus RTU, IHM tactile couleur, échangeur CF Eurovent AAHE, bypass 0-10V, filtration ePM1 70% (F7), ePM10 50% (M5), alim mono 230V
Les Atouts de l'article:
La centrale de traitement d'air DEXc300 d'ALDES, code article SAP 11059018, est une solution de ventilation compacte et efficace pour les salles de classe, les salles de réunion et les petits locaux commerciaux. Avec sa conception spécifique pour une installation sous-plafond et ses 2 modèles offrant jusqu'à 1200 m3/h, elle garantit une qualité d'air optimale. Equipée d'isolation par laine de roche pour un faible niveau sonore, d'une régulation EVCO intégrée, d'une horloge intégrée et d'une commande déportée tactile couleur, elle offre un confort acoustique et une facilité d'utilisation incomparables. De plus, son design monobloc en acier galvanisé la rend durable et facile d'entretien. Profitez de performances énergétiques avec cette centrale équipée de ventilateurs centrifuges à moteur EC et d'échangeurs de chaleur haut rendement. La DEXc300 est dotée de plusieurs fonctionnalités dont des batteries de postchauffage électrique ou hydraulique, un bypass modulant 100%, des filtres ePM10 et ePM1, et une maintenance facile grâce à un accès aux filtres par une porte inférieure. Avec sa compatibilité GTB/GTC via protocoles Modbus RTU et IP, elle offre une connectivité avancée pour une gestion efficace de la ventilation. Ne manquez pas cette solution de traitement d'air de qualité pour un environnement sain et confortable.
Les Atouts de l'article:
La centrale de traitement d'air DEXc300 d'ALDES, code article SAP 11059018, est une solution de ventilation compacte et efficace pour les salles de classe, les salles de réunion et les petits locaux commerciaux. Avec sa conception spécifique pour une installation sous-plafond et ses 2 modèles offrant jusqu'à 1200 m3/h, elle garantit une qualité d'air optimale. Equipée d'isolation par laine de roche pour un faible niveau sonore, d'une régulation EVCO intégrée, d'une horloge intégrée et d'une commande déportée tactile couleur, elle offre un confort acoustique et une facilité d'utilisation incomparables. De plus, son design monobloc en acier galvanisé la rend durable et facile d'entretien. Profitez de performances énergétiques avec cette centrale équipée de ventilateurs centrifuges à moteur EC et d'échangeurs de chaleur haut rendement. La DEXc300 est dotée de plusieurs fonctionnalités dont des batteries de postchauffage électrique ou hydraulique, un bypass modulant 100%, des filtres ePM10 et ePM1, et une maintenance facile grâce à un accès aux filtres par une porte inférieure. Avec sa compatibilité GTB/GTC via protocoles Modbus RTU et IP, elle offre une connectivité avancée pour une gestion efficace de la ventilation. Ne manquez pas cette solution de traitement d'air de qualité pour un environnement sain et confortable.


