Aldes - Unité intérieure T.One AIR 04 + façade + support mural - 35001400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
couleur - aluminium
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
modèle - fente simple
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542281187171
Réf. Sonepar
00046118717
Réf. Fournisseur
35001400
Réf. Commerciale
Aldes
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant:
R32
couleur:
aluminium
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
modèle:
fente simple
largeur:
510 mm
hauteur:
750 mm
profondeur:
526 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
SCOP (chauffage):
4.4
cOP (chauffage):
4.92
pression disponible:
50 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui