Aldes - Unité intérieure T.One AIR 05 + façade + support mural - 35001401

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • modèle - fente simple

  • largeur - 510 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542281187188

Réf. Sonepar

00046118718

Réf. Fournisseur

35001401

Réf. Commerciale

Aldes

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

modèle:

fente simple

largeur:

510 mm

hauteur:

750 mm

profondeur:

526 mm

SCOP (chauffage):

4.33

cOP (chauffage):

4.55

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

Unité intérieure pompe à chaleur (chauffage seul) T.One AIR 05 + façade unité intérieure + support mural unité intérieure

Les Atouts de l'article:

L'unité intérieure est équipée d’une régulation qui assure à la fois réactivité, précision et performance en ajustant en temps réel, en fonction des besoins de chaque pièce, le débit d’air soufflé et le fonctionnement de la pompe à chaleur. Chaque unité intérieure est reliée à son unité extérieure individuelle.