Aldes - Unité sup T.One AquaAIR 04 R32 Réversible Premium + façade UI + façade ballon - 35001235

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - aluminium

  • modèle - fente simple

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542281213474

Réf. Sonepar

00046121347

Réf. Fournisseur

35001235

Réf. Commerciale

Aldes

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

type de réfrigérant:

R32

couleur:

aluminium

modèle:

fente simple

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

largeur:

590 mm

hauteur:

1976 mm

profondeur:

592 mm

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.29

SCOP (chauffage):

4.4

eER (refroidissement):

4

cOP (chauffage):

4.92

fréquence:

50 Hz

type d'extension:

extérieur

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

Unité supérieure réversible T.One AquaAIR 04 R32 + façade unité supérieure + façade ballon version premium