Aldes - Unité sup T.One AquaAIR 05 R32 Réversible Classic + façade UI + façade ballon - 35001226


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
modèle - fente simple
largeur - 590 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542281213450
Réf. Sonepar
00046121345
Réf. Fournisseur
35001226
Réf. Commerciale
Aldes
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
modèle:
fente simple
largeur:
590 mm
hauteur:
1976 mm
profondeur:
592 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.23
SCOP (chauffage):
4.33
eER (refroidissement):
3.9
cOP (chauffage):
4.55
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Résidentiel individuel et collectif,> Neuf et grosse rénovation.Description :> Unité supérieure réversible TOne® AquaAIR 05 (chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire) d'une puissance de 5kW livrée avec sa façade esthétique ainsi que la façade du ballon en version classic,> Modèle 5 kW,> Monophasé,> Rafraîchissement inclus,> Pilotage à distance AldesConnect™ en option.