Aldes - Unité sup T.One AquaAIR 06 R32 Réversible Premium + façade UI + façade ballon - 35001237

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • modèle - fente simple

  • largeur - 590 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542281213498

Réf. Sonepar

00046121349

Réf. Fournisseur

35001237

Réf. Commerciale

Aldes

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

modèle:

fente simple

largeur:

590 mm

hauteur:

1976 mm

profondeur:

592 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.18

SCOP (chauffage):

4.19

eER (refroidissement):

3.8

cOP (chauffage):

4.15

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

Unité supérieure réversible T.One AquaAIR 06 R32 + façade unité supérieure + façade ballon version premium

Les Atouts de l'article:

Application :> Résidentiel individuel et collectif,> Neuf et grosse rénovation.Description :> Unité supérieure réversible TOne® AquaAIR 06 (chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire) d'une puissance de 6kW livrée avec sa façade esthétique ainsi que la façade du ballon en version premium (bandeau Leds pour visualisation du niveau d'eau chaude restant + modem AldesConnect™ Box permettant le pilotage à distance),> Modèle 6 kW,> Monophasé,> Rafraîchissement inclus,> Pilotage à distance AldesConnect™ inclus.