Aldes - Unité supérieure T.One AquaAIR 04 R32 Premium + façade UI + façade ballon - 35001215


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
couleur - gris
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542281213412
Réf. Sonepar
00046121341
Réf. Fournisseur
35001215
Réf. Commerciale
Aldes
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant:
R32
couleur:
gris
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
modèle:
fente simple
largeur:
590 mm
hauteur:
1976 mm
profondeur:
592 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SCOP (chauffage):
4.4
cOP (chauffage):
4.92
fréquence:
50 Hz
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Résidentiel individuel et collectif,> Neuf et grosse rénovation.Description :> Unité supérieure TOne® AquaAIR 04 (chauffage seul et eau chaude sanitaire) d'une puissance de 4kW livrée avec sa façade esthétique ainsi que la façade du ballon en version premium (bandeau Leds pour visualisation du niveau d'eau chaude restant + modem AldesConnect™ Box permettant le pilotage à distance),> Modèle 4 kW,> Monophasé,> Rafraîchissement en option,> Pilotage à distance AldesConnect™ inclus.