Aldes - Unité supérieure T.One AquaAIR 05 R32 Classic + façade UI + façade ballon - 35001206

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • modèle - fente simple

  • largeur - 590 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542281213399

Réf. Sonepar

00046121339

Réf. Fournisseur

35001206

Réf. Commerciale

Aldes

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

modèle:

fente simple

largeur:

590 mm

hauteur:

1976 mm

profondeur:

592 mm

technologie Inverter:

Oui

SCOP (chauffage):

4.33

cOP (chauffage):

4.55

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

Unité supérieure T.One AquaAIR 05 R32 + façade unité supérieure + façade ballon version classic

Les Atouts de l'article:

Application :> Résidentiel individuel et collectif,> Neuf et grosse rénovation.Description :> Unité supérieure TOne® AquaAIR 05 (chauffage seul et eau chaude sanitaire) d'une puissance de 5kW livrée avec sa façade esthétique ainsi que la façade du ballon en version classic,> Modèle 5 kW,> Monophasé,> Rafraîchissement en option> Pilotage à distance AldesConnect™ en option.