Aldes - Unité supérieure T.One AquaAIR 06 R32 Classic + façade UI + façade ballon - 35001207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
modèle - fente simple
largeur - 590 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542281213405
Réf. Sonepar
00046121340
Réf. Fournisseur
35001207
Marque
Aldes
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
modèle:
fente simple
largeur:
590 mm
hauteur:
1976 mm
profondeur:
592 mm
technologie Inverter:
Oui
SCOP (chauffage):
4.19
cOP (chauffage):
4.15
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Résidentiel individuel et collectif,> Neuf et grosse rénovation.Description :> Unité supérieure TOne® AquaAIR 06 (chauffage seul et eau chaude sanitaire) d'une puissance de 6kW livrée avec sa façade esthétique ainsi que la façade du ballon en version classic,> Modèle 6 kW,> Monophasé,> Rafraîchissement en option,> Pilotage à distance AldesConnect™ en option.




