Aldes - Unité supérieure T.One AquaAIR 06 R32 Premium + façade UI + façade ballon - 35001217


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
couleur - gris
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542281213436
Réf. Sonepar
00046121343
Réf. Fournisseur
35001217
Réf. Commerciale
Aldes
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant:
R32
couleur:
gris
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
modèle:
fente simple
largeur:
590 mm
hauteur:
1976 mm
profondeur:
592 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
SCOP (chauffage):
4.19
cOP (chauffage):
4.15
fréquence:
50 Hz
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui