Aldes - Variateur électrique monophasé 5 A VEKITA - 11086013

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Variateur électrique monophasé 5 A VEKITA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 160 mm

  • largeur - 83 mm

  • profondeur - 88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280860136

Réf. Sonepar

00046086013

Réf. Fournisseur

11086013

Réf. Commerciale

Aldes

hauteur:

160 mm

largeur:

83 mm

profondeur:

88 mm

Variateur électrique monophasé 5 A VEKITA - permet de moduler la vitesse de rotation du moteur

Les Atouts de l'article:

> Caisson en tôle galvanisée avec 2 piquages circulaires en ligne. > Moteur 2 vitesses avec variation de vitesse possible sur la grande vitesse jusqu'au VEKITA + 700. > Roue à entraînement direct. > Bornier de raccordement électrique déporté à l'extérieur du caisson. > Version multi-piquages extraction jusqu'au modèle 450. > Version isolée : doublage intérieur de 25 mm d'isolant acoustique M1. NOTA : pour les applications acoustiques, il est vivement recommandé d'utiliser un auto-transformateur.