Aldes - Variateur électronique monophasé 10 A pour moteur asynchrone - 11057067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 195 mm
largeur - 115 mm
profondeur - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Variateur monophasé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280570677
Réf. Sonepar
00046057067
Réf. Fournisseur
11057067
Réf. Commerciale
Aldes
hauteur:
195 mm
largeur:
115 mm
profondeur:
95 mm
Variateur électronique monophasé 10 A pour moteur asynchrone monophasé acceptant la variation de tension
Les Atouts de l'article:
> Livré en boîtier IP 54. > Conception de type carte électronique. > Mise en marche par interrupteur déporté (sur le côté du boîtier). > Anti-parasitage intégré (CEM). > Fusible de protection intégré. > 230 VAC - 50/60 Hz. > Fonction démarrage pleine tension : au démarrage, le variateur envoie une tension maximale pendant 6 à 7 secondes avant de revenir à la tension réglée par le potentiomètre. Cette fonction évite un rédémarrage à faible tension, nuisible pour le moteur. > Réglage possible de la vitesse minimum (100 V par défaut).
Les Atouts de l'article:
> Livré en boîtier IP 54. > Conception de type carte électronique. > Mise en marche par interrupteur déporté (sur le côté du boîtier). > Anti-parasitage intégré (CEM). > Fusible de protection intégré. > 230 VAC - 50/60 Hz. > Fonction démarrage pleine tension : au démarrage, le variateur envoie une tension maximale pendant 6 à 7 secondes avant de revenir à la tension réglée par le potentiomètre. Cette fonction évite un rédémarrage à faible tension, nuisible pour le moteur. > Réglage possible de la vitesse minimum (100 V par défaut).