Aldes - Ventilateur de conduit VC 250 V2 pour locaux tertiaires - 11032008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
tension de raccordement - 230 V
volume d'air non chargé - 890 m³/h
diamètre du canal - 250 mm
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280320081
Réf. Sonepar
00046032008
Réf. Fournisseur
11032008
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps:
autre
tension de raccordement:
230 V
volume d'air non chargé:
890 m³/h
diamètre du canal:
250 mm
indice de protection (IP):
IP44
moteur 2 vitesses:
Non
consommation d'énergie:
0.1 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
longueur:
195 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Extraction ou insufflation d'air en conduit diamètre 250 mmDescription : > Ventilateur en acier galvanisé avec piquage en ligne> Roue centrifuge> Moteur avec rotor extérieur monophasé 230V - 50Hz et 60Hz- IP 44> Protection thermique intégrée au bobinage moteur