Aldes - Ventilateur de conduit VC micro-watt D100 - 11032010

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 340 m³/h

  • diamètre du canal - 100 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280320104

Réf. Sonepar

00046032010

Réf. Fournisseur

11032010

Marque

Aldes

matériau du boîtier/corps:

autre

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

340 m³/h

diamètre du canal:

100 mm

indice de protection (IP):

IP44

moteur 2 vitesses:

Non

consommation d'énergie:

0.09 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

longueur:

248 mm

diamètre de boîtier:

288 mm

raccordement:

autre

Ventilateur de conduit VC micro-watt D100 - Extraction/insufflation d'air en réseau de gaines circulaires pour locaux tertiaires - Corps en tôle galvanisée avec piquage en ligne - Moteur EC à basse consommation 230V - 50Hz - IP 44

Les Atouts de l'article:

Application : > Extraction ou insufflation d'air en conduit diamètre 100 mmDescription : > Ventilateur en acier galvanisé avec piquage en ligne> Roue à réaction centrifuge> Moteur EC à basse consommation monophasé 230V - 50Hz - IP 44> Protection thermique intégrée au bobinage moteur