Aldes - Ventilateur de conduit VC micro-watt D315 - 11032015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau du boîtier/corps - autre 
- tension de raccordement - 230 V 
- volume d'air non chargé - 1990 m³/h 
- diamètre du canal - 315 mm 
- indice de protection (IP) - IP44 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
VC Micro-watt
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280320159
Réf. Sonepar
00046032015
Réf. Fournisseur
11032015
Marque
Aldes
matériau du boîtier/corps:
autre
tension de raccordement:
230 V
volume d'air non chargé:
1990 m³/h
diamètre du canal:
315 mm
indice de protection (IP):
IP44
moteur 2 vitesses:
Non
consommation d'énergie:
0.27 kW
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Oui
longueur:
253 mm
diamètre de boîtier:
379 mm
raccordement:
autre
Les Atouts de l'article:
Application : > Extraction ou insufflation d'air en conduit diamètre 315 mmDescription : > Ventilateur en acier galvanisé avec piquage en ligne> Roue à réaction centrifuge> Moteur EC à basse consommation monophasé 230V - 50Hz - IP 44> Protection thermique intégrée au bobinage moteur



