Aldes - Ventilateur HELICA 200 - 1500 t/min - Platine carrée V2 - 11032250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280322504
Réf. Sonepar
00046032250
Réf. Fournisseur
11032250
Marque
Aldes
Ventilateur HELICA 200 - 1500 t/min - Platine carrée V2 - Ventilation des locaux tertiaires ou habitat ( parc de stationnement) sans besoin de classement au feu - Moteur à rotor extérieur IP 44 classe F avec variation de vitesse possible
Les Atouts de l'article:
Application : > Extraction d'air des locaux tertiaires, industriels, agricoles ou parc de stationnement habitat sans besoin de classement au feuDescription : > Ventilateur hélicoïde à hélice zinguée peinte en noir> Platine carrée V2> Grille de protection côté aspiration incluse> Température ambiante : -20° à +50°C> Réservation diamètre 230 mm> Moteur à rotor extérieur IP 44, classe F avec variation de vitesse possible jusqu'à 1500 t/min> Alimentation monophasée 230 V - 50Hz
Les Atouts de l'article:
Application : > Extraction d'air des locaux tertiaires, industriels, agricoles ou parc de stationnement habitat sans besoin de classement au feuDescription : > Ventilateur hélicoïde à hélice zinguée peinte en noir> Platine carrée V2> Grille de protection côté aspiration incluse> Température ambiante : -20° à +50°C> Réservation diamètre 230 mm> Moteur à rotor extérieur IP 44, classe F avec variation de vitesse possible jusqu'à 1500 t/min> Alimentation monophasée 230 V - 50Hz



