Aldes - Ventilateur HELICA 250 - 1500 t/min - Platine carrée V2 - 11032252

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280322528

Réf. Sonepar

00046032252

Réf. Fournisseur

11032252

Marque

Aldes

Ventilateur HELICA 250 - 1500 t/min - Platine carrée V2 - Ventilation des locaux tertiaires ou habitat ( parc de stationnement) sans besoin de classement au feu - Moteur à rotor extérieur IP 44 classe F avec variation de vitesse possible

Les Atouts de l'article:

Application : > Extraction d'air des locaux tertiaires, industriels, agricoles ou parc de stationnement habitat sans besoin de classement au feuDescription : > Ventilateur hélicoïde à hélice zinguée peinte en noir> Platine carrée V2> Grille de protection côté aspiration incluse> Température ambiante : -20° à +50°C> Réservation diamètre 280 mm> Moteur à rotor extérieur IP 44, classe F avec variation de vitesse possible jusqu'à 1500 t/min> Alimentation monophasée 230 V - 50Hz

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.