Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aldes - Visiere pare-pluie grillagée - diamètre 100 mm - 11094885

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - à simple paroi

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280948858

Réf. Sonepar

00046094885

Réf. Fournisseur

11094885

Réf. Commerciale

Aldes

modèle:

à simple paroi

avec joint prémonté:

Non

Visiere pare-pluie grillagée - diamètre 100 mm - Protection contre la pluie en refoulement horizontal

Les Atouts de l'article:

Application : > Protège les réseaux et ventilateurs contre la pluie en refoulement horizontal> Sortie de façade standard pour tous les réseaux de ventilation et traitement d'air> Protège l'accès au réseau (oiseaux, …)Description : > Visière pare pluie en acier galvanisé diamètre 100 mm> Accessoire mâle pas directement compatible avec les sorties de ventilateurs. Utiliser les visière spécifique ou un raccord femelle dans ce cas