Aldes - VMC Double-Flux et filtration d'air InspirAIR® Side 240 Premium Gauche - 11023313


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Oui
montage au sol - Non
orientation réversible gauche / droite - Non
débit d'air max à 50 Pa - 270 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
InspirAIR®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280233138
Réf. Sonepar
00046023313
Réf. Fournisseur
11023313
Réf. Commerciale
Aldes
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage au sol:
Non
orientation réversible gauche / droite:
Non
débit d'air max à 50 Pa:
270 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
240 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
240 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
220 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
220 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
200 m³/h
avec protection thermique:
Oui
type de moteur:
EC (commutation électronique)
tension:
230 V
fréquence:
50 Hz
nombre de phases:
1
raccordement électrique:
câble
avec écran digital:
Oui
supporte protocole Modbus:
Oui
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
commande à distance possible:
Oui
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Oui
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Oui
avec élément chauffant:
Non
convient pour raccordement chaudière de CC:
Non
avec by-pass:
Oui
avec contrôle de pression constant:
Oui
avec surveillance du débit volumétrique:
Oui
type de protection antigel:
Élément chauffant
connexions côté air extérieur:
extrémité pointue
connexions côté résidentiel:
insert- / extrémité du conduit
raccordement à une maison sur le côté gauche:
Oui
raccordement à une maison sur le côté droit:
Oui
raccordement à une maison sur le haut:
Oui
raccordement au toit sur le côté:
Oui
raccordement au toit sur le haut:
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM10
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
85 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
ISO grossier
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
65 %
poids:
30 kg
Les Atouts de l'article:
Application : > Solution de ventilation double-flux et filtration d’air centralisée pour logement collectif ou maison individuelle> Projet en neuf ou rénovation Description : > Plus d’air pur: jusqu’à 90% de polluants filtrées dans votre air intérieur > Plus de design : des lignes pures et minimalistes pour s’intégrer aux intérieurs les plus exigeants > Plus de confort : tempère votre air intérieur tout en isolant des bruits extérieurs