Aldes - VMC Double-Flux et purification d'air InspirAIR® Side 370 Classic Modbus Gauche - 11023449

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - VMC Double-Flux et purification d'air InspirAIR® Side 370 Classic Modbus Gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • montage au sol - Non

  • orientation réversible gauche / droite - Non

  • débit d'air max à 50 Pa - 370 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280234494

Réf. Sonepar

00046023449

Réf. Fournisseur

11023449

Marque

Aldes

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Non

orientation réversible gauche / droite:

Non

débit d'air max à 50 Pa:

370 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

350 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

350 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

300 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

300 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

260 m³/h

avec protection thermique:

Oui

type de moteur:

EC (commutation électronique)

tension:

230 V

fréquence:

50 Hz

nombre de phases:

1

raccordement électrique:

câble

avec écran digital:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

commande à distance possible:

Oui

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Oui

avec élément chauffant:

Non

convient pour raccordement chaudière de CC:

Non

avec by-pass:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Oui

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

type de protection antigel:

Élément chauffant

connexions côté air extérieur:

insert- / extrémité du conduit

connexions côté résidentiel:

insert- / extrémité du conduit

raccordement à une maison sur le côté gauche:

Oui

raccordement à une maison sur le côté droit:

Oui

raccordement à une maison sur le haut:

Oui

raccordement au toit sur le côté:

Oui

raccordement au toit sur le haut:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

poids:

34 kg

VMC Double-Flux InspirAIR® Side 370 Classic Modbus Gauche (solution 2 en 1: ventilation double-flux avec récupération d'énergie et purification d'air) avec débit jusqu'à 370 m3/h pour maison individuelle et logement collectif