Aldes - Volet anti-retour mural en alu pour dépression d'un local AVF75 400x400mm - 11051708

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 400 mm

  • hauteur nominale du conduit - 400 mm

  • réglage du volume - autre

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280517085

Réf. Sonepar

00046051708

Réf. Fournisseur

11051708

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

aluminium

largeur nominale du conduit:

400 mm

hauteur nominale du conduit:

400 mm

réglage du volume:

autre

fixation intérieure/ grille:

vis visible

Volet anti-retour en alu pour dépression d'un local AVF 75 - 400x400mm - Positionnement mural - Fixation par vis dans l'encadrement

Les Atouts de l'article:

> Cadre en aluminium extrudé, ailettes en tôle d'aluminium. > Cadre : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Ailettes : finition aluminium brut. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.