Aldes - Volet anti-retour mural en alu pour dépression d'un local AVF75 500x500mm - 11051711


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur nominale du conduit - 500 mm
hauteur nominale du conduit - 500 mm
réglage du volume - autre
fixation intérieure/ grille - vis visible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280517115
Réf. Sonepar
00046051711
Réf. Fournisseur
11051711
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
aluminium
largeur nominale du conduit:
500 mm
hauteur nominale du conduit:
500 mm
réglage du volume:
autre
fixation intérieure/ grille:
vis visible
Les Atouts de l'article:
> Cadre en aluminium extrudé, ailettes en tôle d'aluminium. > Cadre : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Ailettes : finition aluminium brut. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.