Aldes - Volet anti-retour mural en alu pour surpression d'un local ANF75 300x300mm - 11051720

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 300 mm

  • hauteur nominale du conduit - 300 mm

  • réglage du volume - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280517207

Réf. Sonepar

00046051720

Réf. Fournisseur

11051720

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

aluminium

largeur nominale du conduit:

300 mm

hauteur nominale du conduit:

300 mm

réglage du volume:

autre

Volet anti-retour en alu pour surpression d'un local ANF 75 - 300x300mm - Positionnement mural - Fixation par vis dans l'encadrement

Les Atouts de l'article:

> Cadre en aluminium extrudé, ailettes en tôle d'aluminium. > Cadre : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Ailettes : finition aluminium brut. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.