Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aric - AIR BLOCK 2 - Encastré LED IP65 recouvrable RE2020, 36° 6W 4000K blanc - 50881

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

460 lm
Voir les options disponibles480 lm
Voir les options disponibles520 lm

puissance du système:

6.5 W
Voir les options disponibles6 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 460 lm

  • puissance du système - 6.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070508816

Réf. Sonepar

00058050881

Réf. Fournisseur

50881

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

460 lm

puissance du système:

6.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

blanc

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

flux lumineux:

460...460 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.96

hauteur/profondeur:

57 mm

diamètre externe:

90 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

70.77 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

20

Encastré LED IP65 recouvrable RE2020, 36° 6W 4000K blanc. Développé et fabriqué dans nos ateliers.

Les Atouts de l'article:

Encastrement standard 67mm, tout type de plafond, avec recouvrement de 88mm - IP65 - Dimmable, convient pour les variateurs - Boite étanche à l’air, compatible norme RT2012 / RE2020, bâtiment BBC - Recouvrable par tous types d’isolants - Faisceau de 36° - Rapidité de Mise en ½uvre : il suffit de rentrer les gaines ICTA dans le boitier, puis d’installer la boite dans le plafond. - Collerette de finition aimantée, en couleur Nickel satin ou Noire - Température de 4000K, lumière naturelle - Made in France