Aric - AIR BLOCK 3 - Enc recouvrable IP65 fixe LED intég. 6W 3000K 480lm blanc - 51320


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
480 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 480 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AIR BLOCK 3
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070513209
Réf. Sonepar
00058051320
Réf. Fournisseur
51320
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
480 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
flux lumineux:
480...480 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.75
hauteur/profondeur:
58 mm
diamètre externe:
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
80 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Spot encastrés AIR BLOCK 3 LED 36° 6W/3000K Fabriqué en France, BBC RE2020, fournis avec, boitier d’encastrement étanche standard, Driver intégré pour raccordement après travaux, Collerettes de finition clipsables