Aric - Alimentation LED 12V - 12W avec connecteurs - 50783


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
puissance de sortie - 0...12 W
longueur - 100 mm
largeur - 42 mm
hauteur - 24 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DRIVER DC 12V
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070507833
Réf. Sonepar
00058050783
Réf. Fournisseur
50783
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie:
220...240 V
puissance de sortie:
0...12 W
longueur:
100 mm
largeur:
42 mm
hauteur:
24 mm
Alimentation LED 12V DC 12W avec connecteurs
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 12V DC 12W avec connecteurs
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 12V DC 12W avec connecteurs
NoticePDF