Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aric - Alimentation LED 12V DC 50W IP67 - 52047

ARIC
CopieCopie
Aric - Alimentation LED 12V DC 50W IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 220...240 V

  • puissance de sortie - 0...50 W

  • longueur - 157 mm

  • largeur - 52.9 mm

  • hauteur - 36.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070520474

Réf. Sonepar

00058052047

Réf. Fournisseur

52047

Réf. Commerciale

Aric

tension de sortie:

220...240 V

puissance de sortie:

0...50 W

longueur:

157 mm

largeur:

52.9 mm

hauteur:

36.5 mm

Alimentation LED 12V DC 50W IP67

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED 12V DC 50W IP67