Aric - Alimentation LED 12W pour gamme EYELEDS INDOOR - 5518

ARIC
CopieCopie
Aric - Alimentation LED 12W pour gamme EYELEDS INDOOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 220...240 V

  • courant de sortie - 1000...1000 mA

  • puissance de sortie - 0...12 W

  • longueur - 49 mm

  • largeur - 49 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070055181

Réf. Sonepar

00058005518

Réf. Fournisseur

5518

Réf. Commerciale

Aric

tension de sortie:

220...240 V

courant de sortie:

1000...1000 mA

puissance de sortie:

0...12 W

longueur:

49 mm

largeur:

49 mm

hauteur:

27 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

Alimentation LED 12W, tension constante 12V, pour gamme EYELEDS INDOOR, précâblée (80mm) en entrée/sortie et connecteurs en sortie.

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED 12W, tension constante 12V, pour gamme EYELEDS INDOOR, précâblée (80mm) en entrée/sortie et connecteurs en sortie.