Aric - Alimentation LED 15W 24V DC - ultra plate - 52007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 15...15 W
longueur - 121 mm
largeur - 45 mm
hauteur - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DRIVER DC 24V
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070520078
Réf. Sonepar
00058052007
Réf. Fournisseur
52007
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie:
24...24 V
puissance de sortie:
15...15 W
longueur:
121 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 15W 24V DC ultra plate