fin de vie

Aric - Alimentation LED 20W 24V DC - ultra plate - 52005

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 220...240 V

  • courant de sortie - 840...840 mA

  • puissance de sortie - 0...20 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 166 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070520054

Réf. Sonepar

00058052005

Réf. Fournisseur

52005

Marque

Aric

tension de sortie:

220...240 V

courant de sortie:

840...840 mA

puissance de sortie:

0...20 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

166 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

14 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

Alimentation LED 24V 20W extra plate

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED 24V 20W extra plate