Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - Alimentation LED 24V DC 100W IP20 - 52048

ARIC
CopieCopie
Aric - Alimentation LED 24V DC 100W IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 220...240 V

  • puissance de sortie - 0...50 W

  • longueur - 170 mm

  • largeur - 44.5 mm

  • hauteur - 28.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070520481

Réf. Sonepar

00058052048

Réf. Fournisseur

52048

Marque

Aric

tension de sortie:

220...240 V

puissance de sortie:

0...50 W

longueur:

170 mm

largeur:

44.5 mm

hauteur:

28.2 mm

Alimentation LED 24V DC 100W IP20 avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED 24V DC 100W IP20 avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée