Aric - Alimentation LED 24V DC 100W IP20 Dimmable TRIAC - 52057

ARIC
CopieCopie
Aric - Alimentation LED 24V DC 100W IP20 Dimmable TRIAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 220...240 V

  • puissance de sortie - 0...100 W

  • longueur - 200.8 mm

  • largeur - 63 mm

  • hauteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070520573

Réf. Sonepar

00058052057

Réf. Fournisseur

52057

Réf. Commerciale

Aric

tension de sortie:

220...240 V

puissance de sortie:

0...100 W

longueur:

200.8 mm

largeur:

63 mm

hauteur:

30 mm

Alimentation LED 24V DC 100W IP20 Dimmable TRIAC avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED 24V DC 100W IP20 Dimmable TRIAC avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée