Aric - Alimentation LED 24V DC 100W IP67 - 52053

ARIC
CopieCopie
Aric - Alimentation LED 24V DC 100W IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 220...240 V

  • puissance de sortie - 0...100 W

  • longueur - 172.6 mm

  • largeur - 62.5 mm

  • hauteur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070520535

Réf. Sonepar

00058052053

Réf. Fournisseur

52053

Marque

Aric

tension de sortie:

220...240 V

puissance de sortie:

0...100 W

longueur:

172.6 mm

largeur:

62.5 mm

hauteur:

38 mm

Alimentation LED 24V DC 100W IP67

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED 24V DC 100W IP67