Aric - Alimentation LED 24V DC 20W IP20 - 52069


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
puissance de sortie - 0...20 W
longueur - 103 mm
largeur - 35.5 mm
hauteur - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DRIVER DC 24V
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070520696
Réf. Sonepar
00058052069
Réf. Fournisseur
52069
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie:
220...240 V
puissance de sortie:
0...20 W
longueur:
103 mm
largeur:
35.5 mm
hauteur:
16 mm
Alimentation LED 24V DC 20W IP20 avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 24V DC 20W IP20 avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 24V DC 20W IP20 avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée
NoticePDF