Aric - Alimentation LED 24V DC 240W IP67 - 52054


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
puissance de sortie - 0...150 W
longueur - 220.6 mm
largeur - 62.5 mm
hauteur - 41.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DRIVER DC 24V
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070520542
Réf. Sonepar
00058052054
Réf. Fournisseur
52054
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie:
220...240 V
puissance de sortie:
0...150 W
longueur:
220.6 mm
largeur:
62.5 mm
hauteur:
41.3 mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 24V DC 240W IP67