Aric - Alimentation LED 24V DC 30W IP20 - 52070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
puissance de sortie - 0...30 W
longueur - 251 mm
largeur - 30 mm
hauteur - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DRIVER DC 24V
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070520702
Réf. Sonepar
00058052070
Réf. Fournisseur
52070
Marque
Aric
tension de sortie:
220...240 V
puissance de sortie:
0...30 W
longueur:
251 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 24V DC 30W IP20 avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée


