Aric - Alimentation LED 24V DC 30W IP20 Dimmable TRIAC - 52055

ARIC
CopieCopie
Aric - Alimentation LED 24V DC 30W IP20 Dimmable TRIAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 220...240 V

  • puissance de sortie - 0...30 W

  • longueur - 158 mm

  • largeur - 45.8 mm

  • hauteur - 18.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070520559

Réf. Sonepar

00058052055

Réf. Fournisseur

52055

Réf. Commerciale

Aric

tension de sortie:

220...240 V

puissance de sortie:

0...30 W

longueur:

158 mm

largeur:

45.8 mm

hauteur:

18.3 mm

Alimentation LED 24V DC 30W IP20 Dimmable TRIAC avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED 24V DC 30W IP20 Dimmable TRIAC avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée