Aric - Alimentation LED 24V DC 50W IP20 - 52050

ARIC
CopieCopie
Aric - Alimentation LED 24V DC 50W IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 220...240 V

  • puissance de sortie - 0...150 W

  • longueur - 159.9 mm

  • largeur - 57.8 mm

  • hauteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070520504

Réf. Sonepar

00058052050

Réf. Fournisseur

52050

Réf. Commerciale

Aric

tension de sortie:

220...240 V

puissance de sortie:

0...150 W

longueur:

159.9 mm

largeur:

57.8 mm

hauteur:

18 mm

Alimentation LED 24V DC 50W IP20 avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED 24V DC 50W IP20 avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée