Aric - Alimentation LED 24V DC 50W IP20 Dimmable TRIAC - 52056


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
puissance de sortie - 0...50 W
longueur - 177 mm
largeur - 57.8 mm
hauteur - 21.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DRIVER DC 24V
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070520566
Réf. Sonepar
00058052056
Réf. Fournisseur
52056
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie:
220...240 V
puissance de sortie:
0...50 W
longueur:
177 mm
largeur:
57.8 mm
hauteur:
21.8 mm
Alimentation LED 24V DC 50W IP20 Dimmable TRIAC avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 24V DC 50W IP20 Dimmable TRIAC avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 24V DC 50W IP20 Dimmable TRIAC avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée
NoticePDF