Aric - Alimentation LED 24V DC 50W IP67 - 52052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
puissance de sortie - 0...50 W
longueur - 157 mm
largeur - 52.9 mm
hauteur - 36.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DRIVER DC 24V
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070520528
Réf. Sonepar
00058052052
Réf. Fournisseur
52052
Marque
Aric
tension de sortie:
220...240 V
puissance de sortie:
0...50 W
longueur:
157 mm
largeur:
52.9 mm
hauteur:
36.5 mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 24V DC 50W IP67


