Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - Alimentation LED 24V DC 60W IP20 - 52051

ARIC
CopieCopie
Aric - Alimentation LED 24V DC 60W IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 220...240 V

  • puissance de sortie - 0...60 W

  • longueur - 304.6 mm

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 16.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070520511

Réf. Sonepar

00058052051

Réf. Fournisseur

52051

Marque

Aric

tension de sortie:

220...240 V

puissance de sortie:

0...60 W

longueur:

304.6 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

16.7 mm

Alimentation LED 24V DC 60W IP20 avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED 24V DC 60W IP20 avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée