Aric - Alimentation LED 24V DC 60W IP20 - 52066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
puissance de sortie - 0...60 W
longueur - 170 mm
largeur - 44.5 mm
hauteur - 28.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DRIVER DC 24V
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070520665
Réf. Sonepar
00058052066
Réf. Fournisseur
52066
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie:
220...240 V
puissance de sortie:
0...60 W
longueur:
170 mm
largeur:
44.5 mm
hauteur:
28.2 mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 24V DC 60W IP20 avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée