Aric - Alimentation LED 320W 24V DC - IP67 - 52013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 90...305 V
courant de sortie - 13340...13340 mA
puissance de sortie - 0...320 W
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 252 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DRIVER DC 24V
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070520139
Réf. Sonepar
00058052013
Réf. Fournisseur
52013
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie:
90...305 V
courant de sortie:
13340...13340 mA
puissance de sortie:
0...320 W
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
252 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
43.8 mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 24V 320W