Aric - Alimentation LED 350mA 10,5-14W pour kit MEUBLED IP65 - 50848


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 10.5...14 W
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070508489
Réf. Sonepar
00058050848
Réf. Fournisseur
50848
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie:
220...240 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
10.5...14 W
indice de protection (IP):
IP65
Alimentation LED 350mA 10,5-14W pour kit MEUBLED IP65
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 350mA 10,5-14W pour kit MEUBLED IP65
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 350mA 10,5-14W pour kit MEUBLED IP65