Aric - Alimentation LED 350mA 2,1-4,2W pour MEUBLED IP65 - 52031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 2.1...4.2 W
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070520313
Réf. Sonepar
00058052031
Réf. Fournisseur
52031
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie:
220...240 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
2.1...4.2 W
indice de protection (IP):
IP65
Alimentation LED 350mA 2,1-4,2W pour utilisation MEUBLED IP65 spot seul
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 350mA 2,1-4,2W pour utilisation MEUBLED IP65 spot seul
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 350mA 2,1-4,2W pour utilisation MEUBLED IP65 spot seul